text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 53-as dugókulcs 10 mm


Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 10
Hosszúság (mm) 70
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Kulcsszélesség (hüvelyk) Egyéb
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 10
Hosszúság (mm) 70
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Kulcsszélesség (hüvelyk) Egyéb
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 136
Árucikk kód 8204200000
Type Uniflex Socket

Cikkszámok

Cikkszám G0375.100.001
EAN 4018754006151
UBB 203122687494
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 03040010

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.