text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 52/54/25/6 dugókulcs-készlet 31 részes 1/2 hüvelyk szélességű, 8-32 mm-es síkok között 8-32 mm


12.5 mm (1/2″) square drive. Socket bits and operating elements made of chromium steel. Chrome-plated

Cikkszám 6K633886
Csomagolás Műanyag doboz
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
dugókulcsok száma 0
Szerszámok száma összesen 31
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Műanyag doboz
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
dugókulcsok száma 0
Szerszámok száma összesen 31
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Csavarhúzó aljzatok száma 8
Torx aljzatok száma 0
Hatszögletű aljzatok száma 17
racsnival Igen
Márka Stahlwille
Type Socket Spanner Set

Leírás

12.5 mm (1/2″) square drive. Socket bits and operating elements made of chromium steel. Chrome-plated

Cikkszámok

Cikkszám 6K633886
EAN 4018754260805
UBB 500636308628
UNSPSC 27111703
Gyártó cikksz 96031239
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.