text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 52/16/6QR dugókulcs-készlet 22 részes 1/2 hüvelyk szélességű, 10-32 mm-es síkok között 10-32 mm


QuickRelease: racsni, fogantyú, hosszabbítók és kardáncsuklók biztonsági zárral! Az egyes alkatrészek biztonságos és gyors összekapcsolása egy egységgéRács csúszásmentes, kézbarát 2 komponensű fogantyúvalExtravékony, mégis rendkívül tartós dugókulcsok szűk helyekreSzoros helyekre való dugókulcsok AS-Drive-val, a csavar/anyák oldalát és nem a széleket fo

Cikkszám 4K260234
Csomagolás Műanyag doboz
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
dugókulcsok száma 0
Szerszámok száma összesen 22
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Műanyag doboz
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
dugókulcsok száma 0
Szerszámok száma összesen 22
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Csavarhúzó aljzatok száma 0
Torx aljzatok száma 0
Hatszögletű aljzatok száma 16
racsnival Igen
Márka Stahlwille
Type Socket Set

Leírás

QuickRelease: racsni, fogantyú, hosszabbítók és kardáncsuklók biztonsági zárral! Az egyes alkatrészek biztonságos és gyors összekapcsolása egy egységgéRács csúszásmentes, kézbarát 2 komponensű fogantyúvalExtravékony, mégis rendkívül tartós dugókulcsok szűk helyekreSzoros helyekre való dugókulcsok AS-Drive-val, a csavar/anyák oldalát és nem a széleket fogja megRobusztus műanyag tok.

Cikkszámok

Cikkszám 4K260234
EAN 4018754260911
UBB 500636310681
UNSPSC 27111703
Gyártó cikksz 96031480
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.