text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 510 IMP univerzális csukló


Cikkszám
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 12.7
Hosszúság (mm) 60
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Kulcsszélesség (hüvelyk) 1/2 hüvelyk
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 12.7
Hosszúság (mm) 60
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Kulcsszélesség (hüvelyk) 1/2 hüvelyk
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 232
Type Impact Ball Joint

Cikkszámok

Cikkszám G0541.000.510
EAN 4018754017188
UBB 203122318462
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 33020000

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.