Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Kulcsok
Foglalatok és kiegészítők
Foglalatok
G0378
G0378.096.001
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
Stahlwille 50aSP dugaszolóaljzat 3/8
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Külső Spline-meghajtó csavarokhozMS-33787HPQ® nagy teherbírású acél, pisztolyfém kivitelben
Teljes leírás
Cikkszám
Felületvédelem
Egyéb
Hosszúság (mm)
38
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Mágneses
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Hosszúság (mm)
38
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Igen
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
9.5
Kulcsszélesség (hüvelyk)
3/8 hüvelyk
Ütvecsavarozóhoz
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
55
Model
50AP SP 12 = 3/8
Type
Spline-Drive Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Külső Spline-meghajtó csavarokhozMS-33787HPQ® nagy teherbírású acél, pisztolyfém kivitelben
Cikkszámok
Cikkszám
G0378.096.001
EAN
4018754187713
UBB
500574809108
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
03012024
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést