text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 50/16/6 22 részes, 1/2 hüvelyk szélességű, 10-32 mm-es síkok közötti, 22 részből álló dugókulcs-készlet.


12.5 mm (1/2″) square drive. Socket bits and operating elements made of chromium steel. Chrome-plated

Cikkszám 2O978321
Csomagolás Műanyag doboz
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
dugókulcsok száma 0
Szerszámok száma összesen 22
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Műanyag doboz
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
dugókulcsok száma 0
Szerszámok száma összesen 22
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Csavarhúzó aljzatok száma 0
Torx aljzatok száma 0
Hatszögletű aljzatok száma 16
racsnival Igen
Márka Stahlwille
Árucikk kód 82042000
Type Socket Spanner Set

Leírás

12.5 mm (1/2″) square drive. Socket bits and operating elements made of chromium steel. Chrome-plated

Cikkszámok

Cikkszám 2O978321
EAN 4018754260898
UBB 500636310277
UNSPSC 27111703
Gyártó cikksz 96031447
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.