Pomac Automation B.V.
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Bitek
G0563.001.445
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
Stahlwille 5 csillagos bit csavarhúzó Hex C 6,3 L.26mm
Hozzáadás katalógushoz
Külső beszállítótól elérhető
Ár megtekintése
bruttó érték
üreges hegyű 5 csillagos csavarokhoz, centrírozó csapokkal
Teljes leírás
Cikkszám
G0563.001.445
Csavarozási rendszer
T-csillag tűvel (Torx TR)
Teljes hossz (mm)
26
Méret (TX)
30
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Csavarozási rendszer
T-csillag tűvel (Torx TR)
Teljes hossz (mm)
26
Méret (TX)
30
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés
Nem
Lyukkal
Nem
Csatlakozási méret (mm)
0.25
Kétoldalas
Nem
Keresztfej típusa
Egyik sem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
6
Árucikk kód
8207903000
Type
Torx Screwdriver Bit
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
üreges hegyű 5 csillagos csavarokhoz, centrírozó csapokkal
Cikkszámok
Cikkszám
G0563.001.445
EAN
4018754153992
UBB
500500106645
UNSPSC
31161507
Gyártó cikksz
08161030