text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 5 csillagos Bit csavarhúzó Hex C 6,3 L.26mm


üreges ponttal a centrírozó csapszeggel ellátott 5 csillagos csavarok számára

Cikkszám G0563.001.440
Csavarozási rendszer T-csillag tűvel (Torx TR)
Teljes hossz (mm) 26
Méret (TX) 10
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer T-csillag tűvel (Torx TR)
Teljes hossz (mm) 26
Méret (TX) 10
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.25
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 6
Árucikk kód 8207903000
Type Torx Screwdriver Bit

Leírás

üreges ponttal a centrírozó csapszeggel ellátott 5 csillagos csavarok számára

Cikkszámok

Cikkszám G0563.001.440
EAN 4018754153947
UBB 500500106157
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 08161010
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.