text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 49TX/8 foglalat 49TX /8


Belső TORX® csavarokhozKartonpapír csomagolásbanTartalom 8 db:8 db TORX® 3/8„ csavarhúzóhegy TORX® 3/8” No. 49TX: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40.

Cikkszám G0426.001.855
Csomagolás Kartondoboz)
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
dugókulcsok száma 0
Szerszámok száma összesen 8
Csatlakozási méret (mm) 9.53
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Kartondoboz)
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
dugókulcsok száma 0
Szerszámok száma összesen 8
Csatlakozási méret (mm) 9.53
Csavarhúzó aljzatok száma 8
Torx aljzatok száma 0
Hatszögletű aljzatok száma 0
racsnival Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 1750
Type Socket Set

Leírás

Belső TORX® csavarokhozKartonpapír csomagolásbanTartalom 8 db:8 db TORX® 3/8„ csavarhúzóhegy TORX® 3/8” No. 49TX: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40.

Cikkszámok

Cikkszám G0426.001.855
EAN 4018754078929
UBB 203122634439
UNSPSC 27111703
Gyártó cikksz 96021001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.