text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 45a 3/4


ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (vizsgálati értékek)HPQ® nagy teherbírású acél, krómozva

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 32
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Mágneses Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 32
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Igen
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 15.9
Kulcsszélesség (hüvelyk) 3/4 hüvelyk
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 43
Model 45 A 3/4
Type Socket

Leírás

ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (vizsgálati értékek)HPQ® nagy teherbírású acél, krómozva

Cikkszámok

Cikkszám G0330.191.001
EAN 4018754004287
UBB 203122334873
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 02410040

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.