text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 45/14/5i QR 19 részes 3/8 colos kulcskészlet, 3/8 colos szélességű, 8-22 mm-es lapoknál


10 mm (3/8″) square drive. With QuickRelease safety lock. Socket bits and operating elements made of chromium steel

Cikkszám 1S015544
Csomagolás Műanyag doboz
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
dugókulcsok száma 0
Szerszámok száma összesen 19
Csatlakozási méret (mm) 9.53
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Műanyag doboz
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
dugókulcsok száma 0
Szerszámok száma összesen 19
Csatlakozási méret (mm) 9.53
Csavarhúzó aljzatok száma 0
Torx aljzatok száma 0
Hatszögletű aljzatok száma 14
racsnival Igen
Márka Stahlwille
Type Quick Release Socket Set

Leírás

10 mm (3/8″) square drive. With QuickRelease safety lock. Socket bits and operating elements made of chromium steel

Cikkszámok

Cikkszám 1S015544
EAN 4018754260683
UBB 500636305400
UNSPSC 27111703
Gyártó cikksz 96021180
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.