Racsnis kulcsok
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
Kulcsok
Racsniskulcs & kiegészítők
Racsnis kulcsok
G0435.002.435
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
Stahlwille 435 3/8 hüvelyk 30 fogú fordítókaros, karos reverzibilis racsni 435 3/8 hüvelyk 30 fogú fordítókar
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Visszafordítható30 fogA 2 komponensű fogantyúvalDIN 3122/ISO 3315
Teljes leírás
Cikkszám
G0435.002.435
Szigetelt
Nem
Magasság
26
Tömeg
235
Fej átmérője (mm)
29
Antimágneses
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Magasság
26
Tömeg
235
Fej átmérője (mm)
29
Antimágneses
Nem
Hosszúság
193
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Anyag
Egyéb
Csatlakozási méret
3/8 hüvelyk
Robbanásbiztos
Nem
Fogantyúval
Igen
Vályúbetétes modell
Nem
Univerzális csukló
Nem
Csatlakozási méret (mm)
10
Visszahajlási szög (°)
12
Megfordítható
Igen
Konstrukciós racsni
Nem
Bitekhez alkalmas
Nem
Dugaszrögzítés
Nem
Integrált feloldás
Nem
Forgatható fogantyú
Nem
Hosszabbítható fogantyú
Nem
Csuklós fej
Nem
Forgatható fej
Nem
Aljzatokhoz alkalmas
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Type
435-2K
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Visszafordítható30 fogA 2 komponensű fogantyúvalDIN 3122/ISO 3315
Cikkszámok
Cikkszám
G0435.002.435
EAN
4018754177776
UBB
500504176461
UNSPSC
27111711
Gyártó cikksz
12111010