text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 432 VDE adapter 3/8„ négyszöghajtás 1/2” négyszöghajtás acél krómozott 68mm hosszúság


3/8„ belső négyszögletes és 1/2” külső négyszögletes (10 x 12,5 mm)HPQ® nagy teherbírású acél, krómozottVDE szigetelés 1000 V-igDIN EN 60900Védőszigetelés IEC 900 szerint - AC/1000 V AC/1000 V AC/1000 V

Article number 8Z321891
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 68
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm) 9.525
Típus a szerszám oldalán Négyzet (férfi)
Packed per 1

Specifications

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 68
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm) 9.525
Típus a szerszám oldalán Négyzet (férfi)
Típus a foglalat oldalán Négyzet (női)
Csatlakozási méret a szerszám oldalán 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret a szerszám oldalán (mm) 12.7
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
Márka Stahlwille
Model 432 VDE
Type 432 VDE

Description

3/8„ belső négyszögletes és 1/2” külső négyszögletes (10 x 12,5 mm)HPQ® nagy teherbírású acél, krómozottVDE szigetelés 1000 V-igDIN EN 60900Védőszigetelés IEC 900 szerint - AC/1000 V AC/1000 V AC/1000 V

Article numbers

Article number 8Z321891
EAN 4018754286164
UBB 500696171940
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  12030005
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.