text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Stahlwille 4205 gyűrűs csavarkulcs 4205 szélesség a lapok között 70 mm hosszúság 320 mm speciális acél


DIN 7444, különleges acél, acélszürke színû

Cikkszám
Hosszúság 320
Kulcsméret nagy (mm) 70
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Márka Stahlwille
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság 320
Kulcsméret nagy (mm) 70
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Márka Stahlwille
Type 4205 70 SCHLAG-RINGSCHLUESSEL

Cikkszámok

Cikkszám G0215.070.001
EAN 4018754024315
UBB 203120255112
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 42050070

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.