text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 415QR N 1/4 inch 80 fogú fordítókaros racsni, karos működésű, fordítható racsni 415QR N 1/4 inch 80 fogú fordítókar


Megfordítható80 fogA QuickRelease biztonsági zárral2 komponensű fogantyúvalMunkához szűk helyiségekben, mindössze 4,5°FOD munkaszöggelA csavarmentes kialakításnak köszönhetően csavarmentesDIN 3122/ISO 3315DBGM

Cikkszám
Szigetelt Nem
Magasság 20
Tömeg 79
Fej átmérője (mm) 22.6
Antimágneses Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Magasság 20
Tömeg 79
Fej átmérője (mm) 22.6
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 117
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Acél
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Robbanásbiztos Nem
Fogantyúval Igen
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Visszahajlási szög (°) 4.5
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Nem
Dugaszrögzítés Igen
Integrált feloldás Nem
Forgatható fogantyú Nem
Hosszabbítható fogantyú Nem
Csuklós fej Nem
Forgatható fej Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 70
Type Reversible Ratchet

Leírás

Megfordítható80 fogA QuickRelease biztonsági zárral2 komponensű fogantyúvalMunkához szűk helyiségekben, mindössze 4,5°FOD munkaszöggelA csavarmentes kialakításnak köszönhetően csavarmentesDIN 3122/ISO 3315DBGM

Cikkszámok

Cikkszám G0466.363.415
EAN 4018754235902
UBB 500623925970
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 11111020

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.