text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 40/44/17/5QR dugókulcs-készlet 22 részes 1/4 hüvelyk szélességű, lapok között 3,5-13 mm


QuickRelease: racsni, nyél, hosszabbítók és kardáncsuklók biztonsági zárral! Az egyes alkatrészek biztonságos és gyors összekapcsolása egyetlen egységgéRács csúszásmentes, kézbarát 2 komponensű fogantyúvalExtravékony, mégis rendkívül tartós foglalatok szűk helyekreKulcsok AS-Drive-val, megragadja a csavar/anyák oldalát és nem az éleketRobusztus műanyag

Cikkszám 4Y133613
Csomagolás Műanyag doboz
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
dugókulcsok száma 0
Szerszámok száma összesen 22
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Műanyag doboz
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
dugókulcsok száma 0
Szerszámok száma összesen 22
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Csavarhúzó aljzatok száma 4
Torx aljzatok száma 0
Hatszögletű aljzatok száma 13
racsnival Igen
Márka Stahlwille
Type Socket Set

Leírás

QuickRelease: racsni, nyél, hosszabbítók és kardáncsuklók biztonsági zárral! Az egyes alkatrészek biztonságos és gyors összekapcsolása egyetlen egységgéRács csúszásmentes, kézbarát 2 komponensű fogantyúvalExtravékony, mégis rendkívül tartós foglalatok szűk helyekreKulcsok AS-Drive-val, megragadja a csavar/anyák oldalát és nem az éleketRobusztus műanyag tok.

Cikkszámok

Cikkszám 4Y133613
EAN 4018754261550
UBB 500636302431
UNSPSC 27111703
Gyártó cikksz 96011181
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.