text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 40/13/6QR 19 részes dugókulcs-készlet 1/4 hüvelyk szélességű, 3,5-13 mm-es síkok között.

Műszaki adatok

Model MANOSKOP
Type 730/100 FIX

Leírás

Sorozatgyártásban történő munkavégzéshezA kioldónyomaték beállítása után kicsavarható a beállítógomb - így megakadályozható a beállított nyomaték véletlen megváltoztatásaA mellékelt TORX® Tamper Resistant biztosítékcsavar is véd a manipuláció ellen, valamint a mellékelt öntapadós tömítések A tömítés megbontása nélkül nem lehetséges a beállításKioldásNincs szükség „0”-ra történő visszaállításra, mivel a mérőelem csak a meghúzás során terhelődikA cserélhető bitek/csavaranyák rögzítéseQuickRelease biztonsági zárGyors, pontos beállítás a QuickSelect gyorsbeállítássalKettős stopjelzésEgyszerűen leolvasható kettős skála N-m/ft-lb és ft-lb/in-lb szín szerinti megkülönböztetésselA bitek/csavaranyák elfordításával az óramutató járásával ellentétes irányú meghúzásFolytonos terhelés a kioldás után vagy a működési iránnyal ellentétes terhelés, e. pl. beragadt csavarokkal, nem befolyásolja a kioldó mechanizmust, amely így védve van a károsodástól.2- alkatrészfogantyú kézbarát zöld puha zónával (ellenáll olajoknak, zsíroknak, üzemanyagoknak, fékfolyadékoknak és Skydrolnak)Kalibrálás a 7794-es számú perfectControl® kalibráló rendszerrel vagy a 7706-os számú kalibráló készülékkel. Adott esetben az újbóli beállítás nem igényel szétszereléstTanúsítvány a DIN EN ISO 6789-2:2017DBGM szabvány szerintEgy stabil műanyag dobozban (80-100-as méret stabil acéldobozban)Kijelző eltérés ± 3%.

Cikkszámok

Cikkszám 9T992377
EAN 4018754269679
UBB 500654027571
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 96503100
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.