text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 3/8” bit tartó Hex drive 1/4 L.32mm


#c, 1/4” belső hatszögDIN 3126/ISO 1173 D 6.3belső hatszöghajtás gallér-nyomórugóvalA bitek könnyen behelyezhetők, biztonságosan rögzülnek a helyükön és ugyanilyen könnyen eltávolíthatók is

Cikkszám G0473.000.442
Hosszúság (mm) 32
Gyors cserefej Igen
Méret bit behelyezése 1/4 hüvelyk
Méret bit behelyezése (mm) 6.3
Méret gép behelyezése 3/8 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 32
Gyors cserefej Igen
Méret bit behelyezése 1/4 hüvelyk
Méret bit behelyezése (mm) 6.3
Méret gép behelyezése 3/8 hüvelyk
Hüvelytartó Igen
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 37
Árucikk kód 8466103800
Type Bit Holder

Leírás

#c, 1/4” belső hatszögDIN 3126/ISO 1173 D 6.3belső hatszöghajtás gallér-nyomórugóvalA bitek könnyen behelyezhetők, biztonságosan rögzülnek a helyükön és ugyanilyen könnyen eltávolíthatók is

Cikkszámok

Cikkszám G0473.000.442
EAN 4018754103850
UBB 203122355084
UNSPSC 27112809
Gyártó cikksz 12180026
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.