text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 3/8” gyújtógyertya dugókulcs Kulcsméret 16-5/8mm/” L.85mm


HosszúMágnesselHPQ® nagy teherbírású acél, krómozott

Cikkszám G0337.160.001
Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 16
Hosszúság (mm) 85
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 16
Hosszúság (mm) 85
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Mágneses Igen
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 7
Kulcsszélesség (hüvelyk) 5/8 hüvelyk
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 197
Árucikk kód 8204200000
Model 3466 16- 5/8
Type Spark Plug Socket

Leírás

HosszúMágnesselHPQ® nagy teherbírású acél, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G0337.160.001
EAN 4018754003242
UBB 203122340631
UNSPSC 27111714
Gyártó cikksz 02140036
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.