text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 3/8” gyújtógyertya dugókulcs Kulcsméret 16-5/8mm/” L.60mm


extra mély, gumibetétesHPQ® nagy teljesítményű acél, krómozott

Cikkszám G0338.160.001
Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 16
Hosszúság (mm) 60
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 16
Hosszúság (mm) 60
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Igen
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 15
Kulcsszélesség (hüvelyk) 5/8 hüvelyk
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 89
Model 4600 16- 5/8
Type Spark Plug Socket

Leírás

extra mély, gumibetétesHPQ® nagy teljesítményű acél, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G0338.160.001
EAN 4018754003204
UBB 203122340714
UNSPSC 27111714
Gyártó cikksz 02120036
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.