text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 3/8” gyújtógyertya dugókulcs 12mm-es kulcs L.140mm


extra hosszú nehezen hozzáférhető fűtőcsavarokhoz3/8” #a,-drive10 mm pl. Renault, VW/Audi TDi12 mm pl. BMW, Mercedes-Benz (201, 202 négyszelepes technológia), Ford, Opel, Renault számára

Cikkszám G0337.120.001
Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 12
Hosszúság (mm) 140
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 12
Hosszúság (mm) 140
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Igen
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 138
Model 3047 SW 12
Type Spark Plug Socket

Leírás

extra hosszú nehezen hozzáférhető fűtőcsavarokhoz3/8” #a,-drive10 mm pl. Renault, VW/Audi TDi12 mm pl. BMW, Mercedes-Benz (201, 202 négyszelepes technológia), Ford, Opel, Renault számára

Cikkszámok

Cikkszám G0337.120.001
EAN 4018754138852
UBB 500500295166
UNSPSC 27111714
Gyártó cikksz 02180012
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.