text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Dupla végű gyűrűskulcs készlet 20A/6 20A/6


Csillagászati méretű, egyenlőtlen szélességű csavarkulcsokMélyen kurblizott gyűrűs oldalak, 75°-os támaszszögBiztos, karcsú és könnyű intelligens kialakításNagy hajlítószilárdság a dupla T-profilnak köszönhetőenRúgásmentes, bőrbarát felületKülönösen rugalmas, rendkívül tartósCseppkovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtöttNagy teljesítményű minőség, krómötvözött acél, krómozottKartonpapír csomagolásban.

Cikkszám G0261.001.795
Gyűrűs csavarkulcsok száma 6
Szerszámok száma összesen 6
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 1131
Árucikk kód 8204110000
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Gyűrűs csavarkulcsok száma 6
Szerszámok száma összesen 6
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 1131
Árucikk kód 8204110000
Type Wrench Set

Leírás

Csillagászati méretű, egyenlőtlen szélességű csavarkulcsokMélyen kurblizott gyűrűs oldalak, 75°-os támaszszögBiztos, karcsú és könnyű intelligens kialakításNagy hajlítószilárdság a dupla T-profilnak köszönhetőenRúgásmentes, bőrbarát felületKülönösen rugalmas, rendkívül tartósCseppkovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtöttNagy teljesítményű minőség, krómötvözött acél, krómozottKartonpapír csomagolásban.

Cikkszámok

Cikkszám G0261.001.795
EAN 4018754081158
UBB 203120263785
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 96414402
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.