text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Dupla végű gyűrűskulcs készlet 20/9 20/9 MIDI


Metrikus kulcsok, különböző kulcsméretek egy feltekerhető tokbanMélyen elgörbített gyűrűs oldalak, 75°-os támaszszögBiztos, karcsú és könnyű intelligens kialakításNagy hajlítószilárdság a dupla T-profilnak köszönhetőenRúgásmentes, bőrbarát felületKülönösen rugalmas, rendkívül tartósCseppkovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtöttNagy teljesítményű minőség, krómötvözött acél, krómozottStabil feltekerhető tok poliészterből készült kampós és hurkos rögzítővelA hálós betétek lehetővé teszik a behelyezett szerszám láthatóságátA szerszám biztonságos védelme minimális helyigény mellett.

Cikkszám G0261.001.810
Gyűrűs csavarkulcsok száma 9
Szerszámok száma összesen 9
Kulcsszélesség (mm) 6 - 24
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 1650
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Gyűrűs csavarkulcsok száma 9
Szerszámok száma összesen 9
Kulcsszélesség (mm) 6 - 24
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 1650
Árucikk kód 8204110000
Type Wrench Set

Leírás

Metrikus kulcsok, különböző kulcsméretek egy feltekerhető tokbanMélyen elgörbített gyűrűs oldalak, 75°-os támaszszögBiztos, karcsú és könnyű intelligens kialakításNagy hajlítószilárdság a dupla T-profilnak köszönhetőenRúgásmentes, bőrbarát felületKülönösen rugalmas, rendkívül tartósCseppkovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtöttNagy teljesítményű minőség, krómötvözött acél, krómozottStabil feltekerhető tok poliészterből készült kampós és hurkos rögzítővelA hálós betétek lehetővé teszik a behelyezett szerszám láthatóságátA szerszám biztonságos védelme minimális helyigény mellett.

Cikkszámok

Cikkszám G0261.001.810
EAN 4018754122950
UBB 203120650957
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 96410409
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.