text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 17F Wrench Set in Bag 8-19mm Chrome Plated 5-Piece

Cikkszám 0L976459
Felületvédelem Krómozott
Csomagolás Egyéb
Szerszámok száma összesen 5
A racsnis kombinált csavarkulcsok száma 5
Kulcsszélesség (mm) 8 - 19

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Csomagolás Egyéb
Szerszámok száma összesen 5
A racsnis kombinált csavarkulcsok száma 5
Kulcsszélesség (mm) 8 - 19
Márka Stahlwille
Type Wrench Set

Leírás

Kombinált racsnis kulcskészlet metrikus, egyenlő kulcsszélességű kulcsokkal feltekerhető tokbanRinges oldalú lapos kialakítás dupla hex72 fogazással, munkaszög 5°Munkaszögállás 15°Jobbra/balra húzás a kulcs elfordításávalTartósság, karcsú, és könnyű kialakításNagy hajlítószilárdság a dupla T-profilnak köszönhetőenA STAHLWILLE kerek felületkezelés biztosítja a bőrbarát és jó tapadást biztosító felületetCseppkovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtött krómacél, krómozottA poliészterből készült erős, tépőzáras roll-up táskaHálós betétek lehetővé teszik a behelyezett szerszám láthatóságát. A szerszámok jól védettek a feltekerhető táskában, minimális helyigény mellett.

Cikkszámok

Cikkszám 0L976459
EAN 4018754325979
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 96401705
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.