text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 1445 Torx csavarhúzó bit TX30 6.3mm hex 38mm

Cikkszám 0A990971
Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 38
Méret (TX) 30
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Igen
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 38
Méret (TX) 30
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Igen
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 6
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Stahlwille
Model 1445

Cikkszámok

Cikkszám 0A990971
EAN 4018754255771
UBB 500636246265
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 08161130
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.