Beütőbitek
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Beütőbitek
4U502195
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
Stahlwille 1442 Torx csavarhúzó bit TX20 6.3mm hex 38mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
4U502195
Csavarozási rendszer
Torx
Teljes hossz (mm)
38
Méret (TX)
20
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Igen
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Csavarozási rendszer
Torx
Teljes hossz (mm)
38
Méret (TX)
20
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Igen
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés
Nem
Lyukkal
Nem
Csatlakozási méret (mm)
0.25
Kétoldalas
Nem
Keresztfej típusa
Egyik sem
Márka
Stahlwille
Model
1442
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4U502195
EAN
4018754255757
UBB
500636245846
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
08161120