text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille bádogvágó változat balra vágó L.260mm


karos működés rugós önnyitó működésheznehéz vágás: acéllemez 1,8 mm-ig vagy rozsdamentes acéllemez 1,2 mm-ig

Cikkszám G1280.001.770
Hosszúság (mm) 260
Működés Balkezes
Max. lemezvastagság (mm) 1.8
Egyenes modell Igen
Márka Stahlwille
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 260
Működés Balkezes
Max. lemezvastagság (mm) 1.8
Egyenes modell Igen
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 528
Árucikk kód 82033000
Type Tin Snip

Leírás

karos működés rugós önnyitó működésheznehéz vágás: acéllemez 1,8 mm-ig vagy rozsdamentes acéllemez 1,2 mm-ig

Cikkszámok

Cikkszám G1280.001.770
EAN 4018754046997
UBB 203106008931
UNSPSC 44121618
Gyártó cikksz 75230001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.