text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 12500N anyanyomó 7mm Hex 125mm penge 2-komponensű markolat 240mm


Cikkszám 8L323063
Kialakítás Markolat
Rugalmas Nem
Kulcsszélesség (mm) 7
Teljes hossz (mm) 240
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 125
A penge alakja Hexagon
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Markolat
Rugalmas Nem
Kulcsszélesség (mm) 7
Teljes hossz (mm) 240
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 125
A penge alakja Hexagon
Mágneses Nem
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Anyagfogantyú Műanyag
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Gördülésgátlóval Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Árucikk kód 82041100
Model 12500N
Type 12500N 7 SECHSKANT-STECKSCHLUESSEL MIT DRALL-GRIFF

Cikkszámok

Cikkszám 8L323063
EAN 4018754278183
UBB 500654004133
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 43093007
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.