text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 10750N-12X13 10750N-12 x 13 10750N-12 x 13 csőre szerelt csőkulcs


DIN 896 Form B, továbbfejlesztett változat: zökkenőmentesen „egy öntvényből” húzva!Precíziós acélcső ST55 krómozva

Cikkszám 2J750132
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 145
Kulcsméret nagy (mm) 13
Kis kulcsméret (mm) 12
Nagy fejszélesség (mm) 19
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 145
Kulcsméret nagy (mm) 13
Kis kulcsméret (mm) 12
Nagy fejszélesség (mm) 19
Kulcsmélység nagy (mm) 21
Márka Stahlwille
Árucikk kód 82041100
Type Socket Wrench

Leírás

DIN 896 Form B, továbbfejlesztett változat: zökkenőmentesen „egy öntvényből” húzva!Precíziós acélcső ST55 krómozva

Cikkszámok

Cikkszám 2J750132
EAN 4018754254934
UBB 500636249236
UNSPSC 27111708
Gyártó cikksz 43331213
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.