text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 1/4” bit tartó Hex drive 1/4 L.25mm


Allen 1/4 „DIN 3126 Form D 6.3/ISO 1173 Form D 6.3Allen gyűrűs nyomórugóvalA bitek könnyen behelyezhetők, biztonságosan rögzülnek a helyükön és könnyen kihúzhatókHPQ® nagy teljesítményű acél

Cikkszám G0473.000.412
Hosszúság (mm) 25
Gyors cserefej Igen
Méret bit behelyezése 1/4 hüvelyk
Méret gép behelyezése 1/4 hüvelyk
Hüvelytartó Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 25
Gyors cserefej Igen
Méret bit behelyezése 1/4 hüvelyk
Méret gép behelyezése 1/4 hüvelyk
Hüvelytartó Igen
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 14
Árucikk kód 8466103800
Type Bit Holder

Leírás

Allen 1/4 „DIN 3126 Form D 6.3/ISO 1173 Form D 6.3Allen gyűrűs nyomórugóvalA bitek könnyen behelyezhetők, biztonságosan rögzülnek a helyükön és könnyen kihúzhatókHPQ® nagy teljesítményű acél

Cikkszámok

Cikkszám G0473.000.412
EAN 4018754103843
UBB 203122332067
UNSPSC 27112809
Gyártó cikksz 11180010
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.