text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 1/4” Bit racsnis csavarhúzó L.95mm


külső hatszög 1/4„ DIN 3126/ISO 1173 C 6.31/4” formájú DIN 3115/1 csatlakozóval használható DIN 3126/ISO 1173 formájú C 6.31/4„ külső hatszögű csavarhúzóbetétekhez (külső hatszög és külső négyszög 1/4”)kapcsológyűrű az egyszerű irányváltáshoz (balra, jobbra és fix)ergonomikusan kialakított, csúszásmentes 2 komponensű fogantyú az optimális erőátvitelheze

Cikkszám G0920.040.081
Teljes hossz (mm) 250
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 134
Type Bit Ratchet Screwdriver
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 250
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 134
Type Bit Ratchet Screwdriver

Leírás

külső hatszög 1/4„ DIN 3126/ISO 1173 C 6.31/4” formájú DIN 3115/1 csatlakozóval használható DIN 3126/ISO 1173 formájú C 6.31/4„ külső hatszögű csavarhúzóbetétekhez (külső hatszög és külső négyszög 1/4”)kapcsológyűrű az egyszerű irányváltáshoz (balra, jobbra és fix)ergonomikusan kialakított, csúszásmentes 2 komponensű fogantyú az optimális erőátvitelhezegyszerű bitcsere a mágneses belső hatszöggelmagas terhelési mechanizmus 48 foggal (7,5°-os munkaszög).

Cikkszámok

Cikkszám G0920.040.081
EAN 4018754238927
UBB 500623937512
UNSPSC 27112814
Gyártó cikksz 18120002
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.