text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille ütvecsapó hüvely 66IMP 36 mm


1” #a,-driveISO 1711-2teljesítményhajtókhozextra mélyChrome Alloy Steel, páncélozott acél kivitelben

Cikkszám
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 36
Hosszúság (mm) 110
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 36
Hosszúság (mm) 110
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 1300
Model 66 IMP 36
Type Impact Socket

Leírás

1” #a,-driveISO 1711-2teljesítményhajtókhozextra mélyChrome Alloy Steel, páncélozott acél kivitelben

Cikkszámok

Cikkszám G0531.360.001
EAN 4018754016457
UBB 203122324148
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 26020036

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.