text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille ütvecsapó hüvely 60IMP 41 mm


1” #a,-driveDIN 3129/ISO 1711-2erőmeghajtókhozChrome Alloy Steel, gunmetal kivitelben

Cikkszám
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 41
Hosszúság 70
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 41
Hosszúság 70
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka STAHLWILLE
Type 60 IMP 41

Leírás

1” #a,-driveDIN 3129/ISO 1711-2erőmeghajtókhozChrome Alloy Steel, gunmetal kivitelben

Cikkszámok

Cikkszám G0530.410.001
EAN 4018754016334
UBB 203122323074
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 26010041

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.