Foglalatok
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
Kulcsok
Foglalatok és kiegészítők
Foglalatok
G0530
G0530.240.001
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
Stahlwille ütvecsapó hüvely 60IMP 24 mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
1” #a,-meghajtásDIN 3129/ISO 1711-2teljesítményhajtókhozKróm ötvözött acél, lőfém kivitelben
Teljes leírás
Cikkszám
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
24
Hosszúság
58
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
24
Hosszúság
58
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Nem
Csuklóval
Nem
Ütvecsavarozóhoz
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Type
60 IMP 24
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
1” #a,-meghajtásDIN 3129/ISO 1711-2teljesítményhajtókhozKróm ötvözött acél, lőfém kivitelben
Cikkszámok
Cikkszám
G0530.240.001
EAN
4018754016242
UBB
203122321904
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
26010024