text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille ütvecsapó hüvely 55IMP 28 mm


3/4” #a,-meghajtóDIN 3129/ISO 1711-2erőmeghajtókhozChrome Alloy Steel, gunmetal kivitelben

Cikkszám
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 28
Hosszúság (mm) 54
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 28
Hosszúság (mm) 54
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 418
Model 55 IMP 28
Type Impact Socket

Leírás

3/4” #a,-meghajtóDIN 3129/ISO 1711-2erőmeghajtókhozChrome Alloy Steel, gunmetal kivitelben

Cikkszámok

Cikkszám G0520.280.001
EAN 4018754015702
UBB 203122319866
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 25010028

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.