text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille ütvecsapó dugaszolóaljzat 50DIMP-32


1/2” #a,--meghajtásDIN 3129/ISO 1711-2erőhajtókhozChrome Alloy Steel, gunmetal kivitelben

Cikkszám 8L421285
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 32
Hosszúság (mm) 43
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 32
Hosszúság (mm) 43
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Igen
Csuklóval Nem
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Árucikk kód 82042000
Model 50D IMP 32
Type Impact Socket

Leírás

1/2” #a,--meghajtásDIN 3129/ISO 1711-2erőhajtókhozChrome Alloy Steel, gunmetal kivitelben

Cikkszámok

Cikkszám 8L421285
EAN 4018754251551
UBB 500636247412
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 23011032
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.