Tools
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
Kulcsok
Foglalatok és kiegészítők
Foglalatok
G0523
G0523.320.001
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
Stahlwille ütvecsapó dugaszolóaljzat 2509 32 mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
3/4” #a,-drivefor power driversextra mély, csökkentett átmérővelChrome Alloy Steel, gunmetal finish
Teljes leírás
Cikkszám
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
32
Hosszúság (mm)
100
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/4 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
32
Hosszúság (mm)
100
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/4 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Nem
Csuklóval
Nem
Ütvecsavarozóhoz
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
720
Model
2509 32
Type
Impact Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
3/4” #a,-drivefor power driversextra mély, csökkentett átmérővelChrome Alloy Steel, gunmetal finish
Cikkszámok
Cikkszám
G0523.320.001
EAN
4018754015924
UBB
203122673601
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
25090032
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést