text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Építőipari racsni 75 13X17


Cikkszám G0434.013.017
Szigetelt Nem
Tömeg 400
Fej átmérője (mm) 35
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 315
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Tömeg 400
Fej átmérője (mm) 35
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 315
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Egyéb
Robbanásbiztos Nem
Fogantyúval Igen
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 13
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Igen
Bitekhez alkalmas Nem
Dugaszrögzítés Nem
Integrált feloldás Nem
Forgatható fogantyú Nem
Hosszabbítható fogantyú Nem
Csuklós fej Nem
Forgatható fej Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 400
Árucikk kód 8204110000
Type Ratchet

Cikkszámok

Cikkszám G0434.013.017
EAN 4018754188796
UBB 500511419482
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz 90575117
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.