text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH VERBINDINGS 4KT 70VK/8


golyó vagy csap nélkül (tehát nem alkalmas csavarhúzásra)optimális mérési eredmények a kalibrálás során a csökkentett oldalirányú erőknek köszönhetően.

Cikkszám G0675.001.008
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Négyzet alakú szerelvény
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartószerkezet 3/4 hüvelyk
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 52.2
Kialakítás Négyzet alakú szerelvény
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartószerkezet 3/4 hüvelyk
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 147
Type Ring Insert Tool

Leírás

golyó vagy csap nélkül (tehát nem alkalmas csavarhúzásra)optimális mérési eredmények a kalibrálás során a csökkentett oldalirányú erőknek köszönhetően.

Cikkszámok

Cikkszám G0675.001.008
EAN 4018754192328
UBB 500574812490
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 59011008
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.