text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille TORSIOTRONIC 10 elektromechanikus nyomatékos csavarhúzó akkumulátorral 1-10Nm 317mm


jelző és kattanó típusú integrált racsnis bitfogas 80 foggal, amelyek különösen kis, mindössze 4 %-os racsnis szöget biztosítanak. 5° és így különösen érzékeny munkavégzést tesznek lehetővé - ideális a nehezen hozzáférhető kötőelemekhezA szerszám kioldása után a csúszási mechanizmus megakadályozza az előre beállított meghúzási nyomaték véletlen túllépés

Cikkszám 7O817341
Meghúzási pillanat (Nm) 10 - 10
Csavarhúzó modell Igen
Model SENSOTORK
Type TORSIOTRONIC 10
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Meghúzási pillanat (Nm) 10 - 10
Csavarhúzó modell Igen
Model SENSOTORK
Type TORSIOTRONIC 10

Leírás

jelző és kattanó típusú integrált racsnis bitfogas 80 foggal, amelyek különösen kis, mindössze 4 %-os racsnis szöget biztosítanak. 5° és így különösen érzékeny munkavégzést tesznek lehetővé - ideális a nehezen hozzáférhető kötőelemekhezA szerszám kioldása után a csúszási mechanizmus megakadályozza az előre beállított meghúzási nyomaték véletlen túllépését, ami véd a túlhúzástólAz összes lényeges információ világos kijelzése fényes, akkumulátorkímélő színes OLED kijelzőn - szinte bármilyen szögben leolvashatóA nyomatéklekötésπ művelet vizuális értékelése a kijelzőn található jelzőlámpás színek és az oldalirányban elhelyezett LED-ek segítségévelA kijelzés több nyelvenAkku hosszú ideig tartó töltése akkumulátorkímélő készenléti üzemmóddal. Az újratölthető elemek gyorsan és egyszerűen cserélhetők.2500 kötőelem és szekvencia tárolása a kiolvasáshoz és későbbi dokumentáláshoz a számítógépen a beépített mikro-USB interfész segítségévelA célnyomaték és a tűréshatárok egyedileg beállíthatók a leolvasás kiértékeléséhezegyszerű tanulási folyamat a szinte magától értetődő kezelőszerveknek és a könnyen érthető menüszerkezetnek köszönhetőenhárom üzemmód (első csúcs, nyomvonal, csúcs tartása)tapintható, vizuális és akusztikus kioldójelek. az ergonomikusan kialakított domború fogantyú elősegíti a feszültségmentes munkavégzést, és ellenáll az olajoknak, zsíroknak, üzemanyagoknak, fékfolyadékoknak és Skydrolnakaz óramutató járásával megegyező és ellentétes irányú működés 1/4„ négyszögletes hímhajtással (6.3 DIN 3120/ISO 1174-1) 1/4” dugaszolóaljzathoz 1/4„ négyszögletes női hajtóművel a fogantyú végén (6.3 DIN 3120/ISO 1174-1) 1/4” T-csapszeg csatlakoztatásáhozMértékegységek: cN-m, N-m, ft-lb, in-lb, in-ozA készlet tartalmazza: SensoMaster 4 szoftver, USB kábel, bit tartó, T-bar fogantyú (10-es méret)3,6 V-os 18650 típusú lítium akkumulátorral szállítva, UN 3480 szabvány szerint csomagolva, szabadalmaztatott tanúsítvány DIN EN ISO 6789-2:2017 szerint, robusztus műanyag tokban kijelző eltérés értéke ± 4%.

Cikkszámok

Cikkszám 7O817341
EAN 4018754299386
UBB 500696184323
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 96510700
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.