text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille TORSIOTRONIC 1,2 Elektromechanikus nyomatékos csavarhúzó akkumulátorral 0,12-1,2Nm 317mm 317mm


jelző és kattanó típusú integrált racsnis bitfogtartó 80 foggal, amelyek különösen kis, mindössze 4. 5° és így különösen érzékeny munkavégzést tesznek lehetővé - ideális a nehezen hozzáférhető kötőelemekhezA szerszám kioldása után a csúszási mechanizmus megakadályozza az előre beállított meghúzási nyomaték véletlen túllépését, ami véd a túlhúzástólAz ös

Cikkszám 9R882528
Meghúzási pillanat (Nm) 1.2 - 1.2
Csavarhúzó modell Igen
Model SENSOTORK
Type TORSIOTRONIC 1,2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Meghúzási pillanat (Nm) 1.2 - 1.2
Csavarhúzó modell Igen
Model SENSOTORK
Type TORSIOTRONIC 1,2

Leírás

jelző és kattanó típusú integrált racsnis bitfogtartó 80 foggal, amelyek különösen kis, mindössze 4. 5° és így különösen érzékeny munkavégzést tesznek lehetővé - ideális a nehezen hozzáférhető kötőelemekhezA szerszám kioldása után a csúszási mechanizmus megakadályozza az előre beállított meghúzási nyomaték véletlen túllépését, ami véd a túlhúzástólAz összes lényeges információ világos kijelzése fényes, akkumulátorkímélő színes OLED kijelzőn - szinte bármilyen szögben leolvashatóA nyomatéklekötésπ művelet vizuális értékelése a kijelzőn található jelzőlámpás színek és az oldalirányban elhelyezett LED-ek segítségévelKijelzés több nyelvenHosszan tartó akkumulátor töltés akkumulátorkímélő készenléti üzemmóddal. Az újratölthető elemek gyorsan és egyszerűen cserélhetők.2500 kötőelem és szekvencia tárolása a kiolvasáshoz és későbbi dokumentáláshoz a számítógépen a beépített mikro-USB interfész segítségévelA célnyomaték és a tűréshatárok egyénileg beállíthatók a leolvasás értékeléséhezegyszerű tanulási folyamat a szinte magától értetődő kezelőszerveknek és a könnyen érthető menüszerkezetnek köszönhetőenhárom üzemmód (első csúcs, nyomvonal, csúcs tartása)tapintható, vizuális és akusztikus kiváltójelek. az ergonomikusan kialakított domború fogantyú elősegíti a feszültségmentes munkavégzést, és ellenáll az olajoknak, zsíroknak, üzemanyagoknak, fékfolyadékoknak és Skydrolnakaz óramutató járásával megegyező és ellentétes irányú működés 1/4„ négyszögletes hímhajtással (6.3 DIN 3120/ISO 1174-1) 1/4” dugaszolóaljzathoz 1/4„ négyszögletes női hajtóművel a fogantyú végén (6.3 DIN 3120/ISO 1174-1) 1/4” T-csapszeg csatlakoztatásáhozMértékegységek: cN-m, N-m, ft-lb, in-lb, in-ozA készlet tartalmazza: SensoMaster 4 szoftver, USB kábel, bit tartó, T-bar fogantyú (10-es méret)3,6 V-os 18650 típusú lítium akkumulátorral szállítva, UN 3480 szabvány szerint csomagolva, szabadalmaztatott tanúsítvány DIN EN ISO 6789-2:2017 szerint, robusztus műanyag tokban kijelző eltérés értéke ± 4%.

Cikkszámok

Cikkszám 9R882528
EAN 4018754299393
UBB 500696184570
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 96510712
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.