text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Round nose pliers 6530 Type 3 200mm


DIN ISO 5745, B alak (szélesség irányában 45°-ban hajlított), lapos-kerek, hosszú pofák; égetõ furattal az anyák és tõcsavarok rögzítéséhez, fogazott fogó felületek, lágy és kemény huzalok precíziós vágására, induktívan edzett vágóélek, kb. 60 HRC.

Cikkszám G1030.300.200
Szigetelt Igen
Formája Ívelt
Felületvédelem Egyéb
Drótvágóval Igen
Tömeg 198
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Ívelt
Felületvédelem Egyéb
Drótvágóval Igen
Tömeg 198
Hosszúság 200
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Összenyomó alak Egyéb
Alkalmas optikai szálakhoz Nem
Pofa hossza (mm) 76
Átlós vágóollóval Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Fej szélessége (mm) 17
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Csíkozási funkcióval Igen
Ütésvédelemmel Nem
ESD tesztelt Nem
Fogantyúfedél Egyéb
Megfogási felület Fogazott
Kovácsolt Nem
Fej magassága (mm) 3.5
VDE által tesztelt Nem
Model 6530

Cikkszámok

Cikkszám G1030.300.200
EAN 4018754206292
UBB 203100030808
UNSPSC 27112148
Gyártó cikksz 65303200
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.