text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH RING END EXT 732/40 24MM


Pro momentové klíče se čtyřhranným převodemUpevnění pomocí čepového zámkuChrom nad niklem, odolná a třískám odolná povrchová úpravaKované, kalené a chlazené v olejové lázniExtrémně pružné, mimořádně odolné

Article number G0665.240.001
Šířka klíče (mm)
Celková délka (mm)
Design Kroužková koncovka
Velikost připojení 14x18 mm
Obdélníková montáž Ano
Packed per 1

Specifications

Šířka klíče (mm) 24
Celková délka (mm) 69
Design Kroužková koncovka
Velikost připojení 14x18 mm
Obdélníková montáž Ano
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 149
Komoditní kód 8204110000
Type Ratchet Attachment

Description

Pro momentové klíče se čtyřhranným převodemUpevnění pomocí čepového zámkuChrom nad niklem, odolná a třískám odolná povrchová úpravaKované, kalené a chlazené v olejové lázniExtrémně pružné, mimořádně odolné

Article numbers

Article number G0665.240.001
EAN 4018754034284
UBB 203125069732
UNSPSC 27111715
Manufacturer article nr  58224024
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.