text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH RING END EXT 732/40 13MM


Négyszögletes meghajtású nyomatékkulcsokhozFixálás csapzárralKróm a nikkelhez, tartós és forgácsálló kivitelKovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtöttExtrémen rugalmas, kivételesen tartós.

Cikkszám G0665.130.001
Kulcsszélesség (mm)
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Gyűrűs végszerelék
Csatlakozási méret 14x18 mm
Négyszögletes rögzítés Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 13
Teljes hossz (mm) 61
Kialakítás Gyűrűs végszerelék
Csatlakozási méret 14x18 mm
Négyszögletes rögzítés Igen
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 120
Árucikk kód 8204110000
Type Ratchet Attachment

Leírás

Négyszögletes meghajtású nyomatékkulcsokhozFixálás csapzárralKróm a nikkelhez, tartós és forgácsálló kivitelKovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtöttExtrémen rugalmas, kivételesen tartós.

Cikkszámok

Cikkszám G0665.130.001
EAN 4018754034192
UBB 203125068825
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 58224013
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.