text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH PULLER 11040 40N-3100X80M

Cikkszám G1311.100.003
Kialakítás Egyéb
Max. húzóerő (N) 34.34
Kampók száma 2
Megfordítható karok Igen
Befogó bilincs Igen
Rögzítési hatótávolság (mm) 80
A kampós láb szélessége (mm) 90

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Max. húzóerő (N) 34.34
Kampók száma 2
Megfordítható karok Igen
Befogó bilincs Igen
Rögzítési hatótávolság (mm) 80
A kampós láb szélessége (mm) 90
Szorítószélesség (belső húzás) (mm) 10 - 100
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm) 100
Type 11040 N-3

Cikkszámok

Cikkszám G1311.100.003
EAN 4018754172832
UBB 500504912451
UNSPSC 27111712
Gyártó cikksz 71120013
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.