text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Tools i.TCS betét 1120/3 TCS VW/AUDI KAROSS. 9 db.


Szerszámválaszték szerszámbetétes moduláris rendszerben Tool Control System (TCS) - integrált biztonságAz összes előny egy pillantásra:A Tool Control System esetében a szerszámok vegyszerálló, nagy pontosságú, háromdimenziós kivágásokkal ellátott biztonsági habbetétekben helyezkednek el.Jelzőfelület színes. Egy pillantás elegendő a teljesség ellenőrzésé

Cikkszám 3B283512
Csomagolás Egyéb
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Szerszámok száma összesen 9
Fogók száma 2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Egyéb
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Szerszámok száma összesen 9
Fogók száma 2
Vésők és lyukasztók száma 1
Kalapácsok száma 2
Márka STAHLWILLE
Type 1120/3 TCS VW/AUDI KAROSS.

Leírás

Szerszámválaszték szerszámbetétes moduláris rendszerben Tool Control System (TCS) - integrált biztonságAz összes előny egy pillantásra:A Tool Control System esetében a szerszámok vegyszerálló, nagy pontosságú, háromdimenziós kivágásokkal ellátott biztonsági habbetétekben helyezkednek el.Jelzőfelület színes. Egy pillantás elegendő a teljesség ellenőrzéséhez: A „színes” azt jelenti, hogy hiányzik a szerszám. Tartalom 9 darabos készlet:1 hornyos véső No. 112: L.240 mm1 üreges háromszög alakú kaparó No. 10670: L.265 mm2 lakatoskalapács No. 10961: 200, 1000 g1 karos bádogvágó olló No. 12752L1 karos bádogvágó olló No. 12752R1 TORX® csavarhúzó No. 6563: L.175 tmm2 markolatú fogó No. 6564: L.145, 250 mm.

Cikkszámok

Cikkszám 3B283512
EAN 4018754255528
UBB 500636320417
UNSPSC 27111714
Gyártó cikksz 96831586
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.