text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CSŐDARABOLÓ 902540-210MM


Csővágó vastag falú műanyag és kompozit csövek vágásához Ø 40 mm-ig. önbeálló csőtartó a különböző átmérőjű csöveket megfelelően pozícionálja a derékszögű vágáshoz. Nincs üresjárat a rugós késnek köszönhetően. A csöveket a racsnis elv alapján több ütés alatt vágja el. - Pengehossz: 40 mm

Cikkszám K1102.000.100
Hosszúság (mm) 210
Cső átmérője (mm) 26 - 40
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Alkalmas alumíniumhoz Nem
Műanyaghoz alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 210
Cső átmérője (mm) 26 - 40
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Alkalmas alumíniumhoz Nem
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas rézhez Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas öntöttvas csőhöz Nem
Alkalmas többrétegű kompozit csövekhez Igen
Gyorsbeállítással Nem
Vágókerekek száma 0
Teleszkópos Nem
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 470
Type Pipe Cutter

Leírás

Csővágó vastag falú műanyag és kompozit csövek vágásához Ø 40 mm-ig. önbeálló csőtartó a különböző átmérőjű csöveket megfelelően pozícionálja a derékszögű vágáshoz. Nincs üresjárat a rugós késnek köszönhetően. A csöveket a racsnis elv alapján több ütés alatt vágja el. - Pengehossz: 40 mm

Cikkszámok

Cikkszám K1102.000.100
EAN 4003773045182
UBB 419102161389
UNSPSC 23241610
Gyártó cikksz 90 25 40
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.