text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH OPEN END EXT 731/40 30MM


Négyszögletes meghajtású nyomatékkulcsokhozFixálás csapzárralKróm a nikkelhez, tartós és forgácsálló kivitelKovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtöttExtrémen rugalmas, kivételesen tartós.

Cikkszám G0661.300.001
Kulcsszélesség (mm)
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Nyitott végű szerelvény
Csatlakozási méret 14x18 mm
Négyszögletes rögzítés Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 30
Teljes hossz (mm) 69
Kialakítás Nyitott végű szerelvény
Csatlakozási méret 14x18 mm
Négyszögletes rögzítés Igen
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 252
Árucikk kód 8204110000
Type Insert Tool

Leírás

Négyszögletes meghajtású nyomatékkulcsokhozFixálás csapzárralKróm a nikkelhez, tartós és forgácsálló kivitelKovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtöttExtrémen rugalmas, kivételesen tartós.

Cikkszámok

Cikkszám G0661.300.001
EAN 4018754034031
UBB 203125067264
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 58214030
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.