text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH MECH LOADER 77921100NM


Mér az erő kifejtésének pontja elmozdítása nélkülEgy speciális erőátviteli rendszer segítségével a mechanikus kalibrációs rendszer No. 7792 megakadályozza, hogy az erő kifejtésének pontja a kalibrálási folyamat során elmozduljonA vizsgálósín alá szerelt kart egy orsó lineárisan mozgatja, és a kézikerék hajtja megA lineáris mozgás forgó mozgássá alakul át, amely hatással van a jelátalakítóraA kalibrálandó nyomatékkulcs a kalibrálás során végig a helyén maradEz megakadályozza az erő kifejtésének pontja elmozdulásából eredő mérési hibákatA nyomatékkulcsot automatikusan vízszintes irányba igazítja egy alacsonyan elhelyezett súrlódásmentes golyós perselyEgy további golyós persely biztosítja a nyomatékkulcs súrlódásmentes pozícionálásátA mérési hibák csökkenését eredményezi a jelátalakítóra ható keresztirányú erők és a nyomatékkulcs-szerelvényre ható súrlódás csökkenése.

Cikkszám G0094.007.792
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Teljes hossz (mm) 1668.5
Maximális nyomaték (Nm) 1100
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Teljes hossz (mm) 1668.5
Maximális nyomaték (Nm) 1100
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 75000
Árucikk kód 90319000
Model Manutork
Type Manual Calibration Device

Leírás

Mér az erő kifejtésének pontja elmozdítása nélkülEgy speciális erőátviteli rendszer segítségével a mechanikus kalibrációs rendszer No. 7792 megakadályozza, hogy az erő kifejtésének pontja a kalibrálási folyamat során elmozduljonA vizsgálósín alá szerelt kart egy orsó lineárisan mozgatja, és a kézikerék hajtja megA lineáris mozgás forgó mozgássá alakul át, amely hatással van a jelátalakítóraA kalibrálandó nyomatékkulcs a kalibrálás során végig a helyén maradEz megakadályozza az erő kifejtésének pontja elmozdulásából eredő mérési hibákatA nyomatékkulcsot automatikusan vízszintes irányba igazítja egy alacsonyan elhelyezett súrlódásmentes golyós perselyEgy további golyós persely biztosítja a nyomatékkulcs súrlódásmentes pozícionálásátA mérési hibák csökkenését eredményezi a jelátalakítóra ható keresztirányú erők és a nyomatékkulcs-szerelvényre ható súrlódás csökkenése.

Cikkszámok

Cikkszám G0094.007.792
EAN 4018754155446
UBB 500504174714
UNSPSC 27111739
Gyártó cikksz 52110092
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.