text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH INSERT 737 GR.10


páncélfém kivitelA túlzott hőmérséklet okozta károsodás megelőzése érdekében a reteszelőcsap, a rugó és az alátét csak a hegesztési munkálatok befejezése után kerül felszerelésreAz utasításokat a mellékelt anyag tartalmazza: 1.2208 - 31CRV3

Cikkszám G0677.000.010
Kulcsszélesség (mm)
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Hegesztés a szerelvényre
Csatlakozási méret 9x12 mm
Négyszögletes rögzítés Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 14
Teljes hossz (mm) 71
Kialakítás Hegesztés a szerelvényre
Csatlakozási méret 9x12 mm
Négyszögletes rögzítés Igen
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 30
Type Blank-End Insert Tool

Leírás

páncélfém kivitelA túlzott hőmérséklet okozta károsodás megelőzése érdekében a reteszelőcsap, a rugó és az alátét csak a hegesztési munkálatok befejezése után kerül felszerelésreAz utasításokat a mellékelt anyag tartalmazza: 1.2208 - 31CRV3

Cikkszámok

Cikkszám G0677.000.010
EAN 4018754034598
UBB 500501330947
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 58270010
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.